Sense dalle 600x600mm blanc 3000lm/4000lm Prism 4000K Ra>80

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 22 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Sense dalle 600x600mm prisme opale blanc LED 4000K 3000/4000 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V IP40 sans alimentation

 
 

Détails du produit

Diffuseur prismatique pour confort visuel optimal
Gamme complète d'encastrés LED

Sense

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Sense

Plafonnier / Applique murale

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

10 mm

Longueur

597 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

section de conducteur

1 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

Largeur

597 mm

Classe électrique

III

facteur de puissance (cos phi)

100

protection de la surface du boîtier

autre

hauteur/profondeur d'encastrement

49 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Casambi

Non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

22 W

Température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

0...0 V

IK

IK00

matériau de la verrine

plastique structuré

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED non interchangeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.